TPG UNC-1-8-M HEST HSS Gun Point Machine Taps - Unified Coarse Threads for a Wide Range of Materials

Artikelnummer: 4446099
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ONETAP
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4446099
EAN/GTIN 7291075338898
Nummer fabrikant 4446099
L-nummer L24190 445

Omschrijving

Omschrijving:

Rechte schroefdraadtappen, zittingsdiameter machinezijde (DCONMS) 20 mm, totale lengte (OAL) 160 mm, schroefdraaddiameter (TDZ) 1″, schroefdraadsteek (TP) 3,125 mm, schroefdraad per inch (TPI) 8 Schroefdraad/″.

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 16 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Totale lengte (OAL) 160 mm
  • Standaard DIN 376
  • Lengte van het draadgedeelte (THL) 36 mm
  • Diameter schroefdraad (TDZ) 1″
  • Draadvorm type (THFT) UN60
  • Schroefdraadspoed (TP) 3.125 mm
  • Schroefdraad per inch (TPI) 8 threads/″

Uit dezelfde serie "ONETAP" Bekijk alles