TPG M-2.2X0.45-M HEST DIN 13 HSS Gun Point Machine Taps - ISO Metric Coarse Threads for a Wide Range of Materials

Artikelnummer: 4446008
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ONETAP
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4446008
EAN/GTIN 7291075336238
Nummer fabrikant 4446008
L-nummer L24190 296

Omschrijving

Omschrijving:

Straight Flute Taps, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 2.8 mm, Overall Length (OAL) 45 mm, Thread Diameter Size (TDZ) M2.2, Thread Pitch (TP) 0.45 mm, Usable Length (LU) 13 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 2,8 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 2,1 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Totale lengte (OAL) 45 mm
  • Standaard DIN 371
  • Lengte van het draadgedeelte (THL) 8 mm
  • Diameter schroefdraad (TDZ) M2.2
  • Draadvorm type (THFT) M60
  • Schroefdraadspoed (TP) 0,45 mm
  • Effectieve lengte (LU) 13 mm

Uit dezelfde serie "ONETAP" Bekijk alles