TPS UNF-9/16-18-M HETI HSS Spiral Flute Machine Taps - Unified Fine Threads for a Wide Range of Materials

Artikelnummer: 4446002
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ONETAP
Producttype Roltap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4446002
EAN/GTIN 7291075341492
Nummer fabrikant 4446002
L-nummer L24190 282

Omschrijving

Omschrijving:

Draadsnijtappen met spiraalvertanding, tapdiameter machinezijde (DCONMS) 11 mm, totale lengte (OAL) 100 mm, schroefdraaddiameter (TDZ) 9/16″, schroefdraad per inch (TPI) 18 Threads/″.

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 11 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 9 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Wervelhoek (FHA) 40 graden
  • Totale lengte (OAL) 100 mm
  • Standaard DIN 374
  • Lengte van het draadgedeelte (THL) 15 mm
  • Diameter schroefdraad (TDZ) 9/16″
  • Draadvorm type (THFT) UN60
  • Schroefdraad per inch (TPI) 18 threads/″

Uit dezelfde serie "ONETAP" Bekijk alles