TPS M-14X2.0-M HEST DIN 13 HSS Spiral Flute Machine Taps - Metric Coarse Threads for a Wide Range of Materials

Artikelnummer: 4445849
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ONETAP
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4445849
EAN/GTIN 7291075339857
Nummer fabrikant 4445849
L-nummer L24190 657

Omschrijving

Omschrijving:

Draadsnijtappen Spiraalvertanding, montagediameter machinezijde (DCONMS) 11 mm, totale lengte (OAL) 110 mm, draaddiameter (TDZ) M14, schroefdraadsteek (TP) 2 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 11 mm
  • Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
  • Schijfgrootte (DRVS) 9 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Wervelhoek (FHA) 40 graden
  • Totale lengte (OAL) 110 mm
  • Standaard DIN 376
  • Lengte van het draadgedeelte (THL) 20 mm
  • Diameter schroefdraad (TDZ) M14
  • Draadvorm type (THFT) M60
  • Schroefdraadspoed (TP) 2 mm

Uit dezelfde serie "ONETAP" Bekijk alles