TPG M-27X3.0-M HE DIN 13 HSS Gun Point Machine Taps - ISO Metric Coarse Threads for a Wide Range of Materials

Artikelnummer: 4445674
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ONETAP
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4445674
EAN/GTIN 7291075335835
Nummer fabrikant 4445674
L-nummer L24190 621

Omschrijving

Omschrijving:

Draadsnijtap recht uitlopend, montagediameter machinezijde (DCONMS) 20 mm, totale lengte (OAL) 160 mm, schroefdraad diameter (TDZ) M27, schroefdraadsteek (TP) 3 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 16 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Totale lengte (OAL) 160 mm
  • Standaard DIN 376
  • Lengte van het draadgedeelte (THL) 36 mm
  • Diameter schroefdraad (TDZ) M27
  • Draadvorm type (THFT) M60
  • Schroefdraadspoed (TP) 3 mm

Uit dezelfde serie "ONETAP" Bekijk alles