TPG M-9X1.25-M HE DIN 13 HSS Gun Point Machine Taps - ISO Metric Coarse Threads for a Wide Range of Materials

Artikelnummer: 4445667
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ONETAP
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4445667
EAN/GTIN 7291075020687
Nummer fabrikant 4445667
L-nummer L24190 609

Omschrijving

Omschrijving:

Kranen met rechte groeven, montagediameter machinezijde (DCONMS) 9 mm, totale lengte (OAL) 90 mm, draaddiameter maat (TDZ) M9, schroefdraadsteek (TP) 1,25 mm, effectieve lengte (LU) 35 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 9 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 7 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Totale lengte (OAL) 90 mm
  • Standaard DIN 371
  • Lengte van het draadgedeelte (THL) 20 mm
  • Diameter schroefdraad (TDZ) M9
  • Draadvorm type (THFT) M60
  • Schroefdraadspoed (TP) 1,25 mm
  • Effectieve lengte (LU) 35 mm

Uit dezelfde serie "ONETAP" Bekijk alles