TPG M-4X0.7-M HE DIN 13 HSS Gun Point Machine Taps - ISO Metric Coarse Threads for a Wide Range of Materials

Artikelnummer: 4445662
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ONETAP
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4445662
EAN/GTIN 7291075020663
Nummer fabrikant 4445662
L-nummer L24190 598

Omschrijving

Omschrijving:

Draadsnijtap recht uitlopend, montagediameter machinezijde (DCONMS) 4,5 mm, totale lengte (OAL) 63 mm, schroefdraad diameter (TDZ) M4, schroefdraadsteek (TP) 0,7 mm, effectieve lengte (LU) 21 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 4,5 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 3,4 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Totale lengte (OAL) 63 mm
  • Standaard DIN 371
  • Lengte van het draadgedeelte (THL) 13 mm
  • Diameter schroefdraad (TDZ) M4
  • Draadvorm type (THFT) M60
  • Schroefdraadspoed (TP) 0,7 mm
  • Effectieve lengte (LU) 21 mm

Uit dezelfde serie "ONETAP" Bekijk alles