RM-SET29.000H6T-B-C25S Single-Edged Indexable Reamers for Through Holes

Artikelnummer: 4445267
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Phillips-bit

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4445267
EAN/GTIN 7291075222746
Nummer fabrikant 4445267
L-nummer L24220 96

Omschrijving

Omschrijving:

Ruimers met verwisselbare snijkanten, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm, snijkantdiameter (DC) 29 mm, code snijplaatgrootte (SSC) 4.0, totale lengte (OAL) 221 mm, effectieve lengte (LU) 160 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Snijdiameter (DC) 29 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 22,5 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 4,0 in
  • Totale lengte (OAL) 221 mm
  • Schachtlengte (LS) 56 mm
  • Effectieve lengte (LU) 160 mm

Geschikte producten

Inserts