RM-SET19.000H6T-B-C20S Single-Edged Indexable Reamers for Through Holes

Artikelnummer: 4445257
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Phillips-bit

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4445257
EAN/GTIN 7291075222647
Nummer fabrikant 4445257
L-nummer L24220 85

Omschrijving

Omschrijving:

Ruimers met verwisselbare snijkanten, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm, snijdiameter (DC) 19 mm, code snijzitting (SSC) 3.0, totale lengte (OAL) 165 mm, effectieve lengte (LU) 110 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Snijdiameter (DC) 19 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 17 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 3,0 in
  • Totale lengte (OAL) 165 mm
  • Schachtlengte (LS) 50 mm
  • Effectieve lengte (LU) 110 mm

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan