TPF M-11X1.5-F HETI DIN 13 HSS Cold Forming Machine Taps - ISO Metric Coarse Threads

Artikelnummer: 4445239
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HSS TAP
Producttype Roltap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4445239
EAN/GTIN 7291075191370
Nummer fabrikant 4445239
L-nummer L24190 349

Omschrijving

Omschrijving:

Taphouder, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm, totale lengte (OAL) 100 mm, schroefdraad diameter (TDZ) M11, schroefdraadsteek (TP) 1,5 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 5
  • Totale lengte (OAL) 100 mm
  • Tappen standaard DIN 376
  • Lengte van het draadgedeelte (THL) 22 mm
  • Diameter schroefdraad (TDZ) M11
  • Draadvorm type (THFT) M60
  • Schroefdraadspoed (TP) 1,5 mm

Uit dezelfde serie "HSS TAP" Bekijk alles