TPF M-8X1.25-F HETI DIN 13 HSS Cold Forming Machine Taps - ISO Metric Coarse Threads

Artikelnummer: 4445236
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HSS TAP
Producttype Roltap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4445236
EAN/GTIN 7291075011074
Nummer fabrikant 4445236
L-nummer L24190 343

Omschrijving

Omschrijving:

Tapbeitelplaatjes, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm, totale lengte (OAL) 90 mm, schroefdraad diameter (TDZ) M8, schroefdraadsteek (TP) 1,25 mm, effectieve lengte (LU) 35 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 5
  • Totale lengte (OAL) 90 mm
  • Tappen standaard DIN 371
  • Lengte van het draadgedeelte (THL) 20 mm
  • Diameter schroefdraad (TDZ) M8
  • Draadvorm type (THFT) M60
  • Schroefdraadspoed (TP) 1,25 mm
  • Effectieve lengte (LU) 35 mm

Uit dezelfde serie "HSS TAP" Bekijk alles