TPS M-9X1.25-W HE DIN 13 HSS Right-Hand 40° Spiral Flute Machine Taps for ISO Metric Coarse Threads on Steel with Good Machinability

Artikelnummer: 4445069
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HSS TAP
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4445069
EAN/GTIN 7291075009866
Nummer fabrikant 4445069
L-nummer L24190 113

Omschrijving

Omschrijving:

Draadsnijtap met spiraalvertanding, montagediameter machinezijde (DCONMS) 9 mm, totale lengte (OAL) 90 mm, draaddiameter maat (TDZ) M9, schroefdraadsteek (TP) 1,25 mm, effectieve lengte (LU) 35 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 9 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 7 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Wervelhoek (FHA) 40 graden
  • Totale lengte (OAL) 90 mm
  • Lengte van het draadgedeelte (THL) 13 mm
  • Diameter schroefdraad (TDZ) M9
  • Draadvorm type (THFT) M60
  • Schroefdraadspoed (TP) 1,25 mm
  • Effectieve lengte (LU) 35 mm

Uit dezelfde serie "HSS TAP" Bekijk alles