TPH M-18X2.5-W HS DIN 13 HSS Hand Tap Set for ISO Metric Coarse Threads

Artikelnummer: 4445021
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HSS TAP
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4445021
EAN/GTIN 7291075011333
Nummer fabrikant 4445021
L-nummer L24190 76

Omschrijving

Omschrijving:

Draadset, montagediameter machinezijde (DCONMS) 14 mm, schroefdraad diameter (TDZ) M18, schroefdraadsteek (TP) 2,5 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 14 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Totale lengte (OAL) 95 mm
  • Standaard DIN 352
  • Lengte van het draadgedeelte (THL) 30 mm
  • Diameter schroefdraad (TDZ) M18
  • Draadvorm type (THFT) M60
  • Schroefdraadspoed (TP) 2,5 mm

Uit dezelfde serie "HSS TAP" Bekijk alles