TPH M-14X2.0-W HS DIN 13 HSS Hand Tap Set for ISO Metric Coarse Threads

Artikelnummer: 4445019
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HSS TAP
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4445019
EAN/GTIN 7291075191387
Nummer fabrikant 4445019
L-nummer L24190 69

Omschrijving

Omschrijving:

Tapset, montagediameter machinezijde (DCONMS) 11 mm, schroefdraad diameter (TDZ) M14, schroefdraadsteek (TP) 2 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 11 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Totale lengte (OAL) 80 mm
  • Standaard DIN 352
  • Lengte van het draadgedeelte (THL) 26 mm
  • Diameter schroefdraad (TDZ) M14
  • Draadvorm type (THFT) M60
  • Schroefdraadspoed (TP) 2 mm

Uit dezelfde serie "HSS TAP" Bekijk alles