TPH M-12X1.75-W HS DIN 13 HSS Hand Tap Set for ISO Metric Coarse Threads

Artikelnummer: 4445018
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HSS TAP
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4445018
EAN/GTIN 7291075011319
Nummer fabrikant 4445018
L-nummer L24190 15

Omschrijving

Omschrijving:

Draadset, montagediameter machinezijde (DCONMS) 9 mm, schroefdraad diameter (TDZ) M12, schroefdraadsteek (TP) 1,75 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 9 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Totale lengte (OAL) 80 mm
  • Standaard DIN 352
  • Lengte van het draadgedeelte (THL) 24 mm
  • Diameter schroefdraad (TDZ) M12
  • Draadvorm type (THFT) M60
  • Schroefdraadspoed (TP) 1,75 mm

Uit dezelfde serie "HSS TAP" Bekijk alles