TPH M-2.2X0.45-W HS DIN 13 HSS Hand Tap Set for ISO Metric Coarse Threads

Artikelnummer: 4445002
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HSS TAP
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4445002
EAN/GTIN 7291075011159
Nummer fabrikant 4445002
L-nummer L24190 26

Omschrijving

Omschrijving:

Draadset, montagediameter machinezijde (DCONMS) 2,8 mm, schroefdraad diameter (TDZ) M2,2, schroefdraadsteek (TP) 0,45 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 2,8 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Totale lengte (OAL) 36 mm
  • Standaard DIN 352
  • Lengte van het draadgedeelte (THL) 9 mm
  • Diameter schroefdraad (TDZ) M2.2
  • Draadvorm type (THFT) M60
  • Schroefdraadspoed (TP) 0,45 mm

Uit dezelfde serie "HSS TAP" Bekijk alles