824 FT Zware meettafel met 3/8 ″montagegat

Artikelnummer: 4443105
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
Producttype Meettafel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4443105
EAN/GTIN 4059192017576
Nummer fabrikant 4443105
L-nummer L40080 2249

Omschrijving

Uitvoering:

  • Stabiele, T-vormige basis van speciaal gietwerk
  • Hoge stabiliteit
  • Zuil en verlengarm met zeer sterke afmetingen voor een bijzonder hoge buigsterkte
  • Bverlengarm beveiligd tegen verdraaien en in hoogte verstelbaar via tandheugel

    Functies:
    824 NT
    - Zonder fijninstelling

    824 FT - Met fijninstelling via Parellelveersysteem
    824 GT - Speciaal voor grote millimeterprecisiepunten, met fijninstelling door het verplaatsen van de montagebus

Omschrijving:

Zware meettafel MarStand 824 FT
  • Werkbereik a: 0 - 210 mm
  • Opspangat: 3/8″
  • Fijninstelling

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Naam product: Zware meettafel
  • Naam productgroep: Meetplateaus, meetstandaarden, concentriciteitstesters
  • Naam productgroep: MarStand
  • Type product: 824 FT
  • Montagegat: 3/8″
  • Werkbereik a: 0 - 210
  • Gewicht product: 19.00 kg
  • Fijnafstelbereik mm: 0.4 mm

Geschikte producten

Accessoires