RM-BNT7-5D-20C Shanks for BAYO T-REAM Interchangeable Head Reamers

Artikelnummer: 4440160
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie BAYOT-REAM
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4440160
EAN/GTIN 7291075187878
Nummer fabrikant 4440160
L-nummer L24220 171

Omschrijving

Omschrijving:

Basishouder voor verwisselbare koppen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 20 mm, totale lengte (OAL) 150 mm, gereedschapslengte (LPR) 100 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) BN7 in
  • Totale lengte (OAL) 150 mm
  • Lengte kraag (LPR) 100 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "BAYOT-REAM" Bekijk alles