Rondlooptestbank RPG, Voor maximale werkstuk-⌀: 30mm

Artikelnummer: 443300 30
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor maximale werkstuk-⌀ (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Roltype cilindrische rollen
Voor maximale werkstuk-⌀ 30 mm
Voor werkstuk-⌀ 3 mm - 30 mm
Grondplaat lengte 120 mm
Grondplaat breedte 120 mm
Rol-⌀ 30 mm
Gewicht 10,5 kg
Producttype Meetapparaat voor rondloop en axiale slag

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 443300 30
EAN/GTIN 2050001944719
Nummer fabrikant B701200006 RPG 330MINI
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Spreitzer GmbH & Co. KG, Brücklestraße 21, 78559 GOSHEIM, Deutschland, www.spreitzer.de

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste constructie met voorgespannen wentellagers.
Type RPG voor serie-controles, met 2 zwenkhouders en 1 meetslede (behalve gr. 30).

Toepassing:

Voor het controleren van buiten-, binnen- en rechte vlakken van draaiende delen.
Dankzij de compacte constructie zeer geschikt voor het gebruik op meetprojectoren, optische coördinaten-meetmachines en contourmeters.

Nauwkeurigheid:

Rondloopnauwkeurigheid 0,002 mm.

Levering:

Inclusief bedieningssleutel en wetsteen, (zonder meetklokken).

Accessoires:

kruisslede voor vlaktemeting.Meetslede met schuifbus resp. oplegrollen. Zwenkarm met bevestiging voor meetgereedschap. Hardmetalen oplegrollen.
Elektromotor met regeltransformator. Pneumatische zwenkarm met spanrol.

Tip:

Alle apparaattypes met ander rollentype (invoerrollen resp. cilindrische rollen) op aanvraag.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan