814 SR Digitaal hoogtemeet- en markeerapparaat 600 mm / 24 met DK

Artikelnummer: 4426101DKS
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
Producttype Hoogtemeet- en afschrijfapparaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4426101DKS
EAN/GTIN 4059192016814
Nummer fabrikant 4426101DKS
L-nummer L40080 107266
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Uitvoering:

  • Vervangbare meet- en markeerpunt met hardmetalen punt
  • Praktisch handwiel voor positioneren en meten
  • Fijne instelinrichting met borgschroef
  • Ergonomische, stabiele voet
  • Gehard, gelept voetstuk, daardoor soepel te bewegen
  • Slede en rail gehard, roestbestendig
  • Hoogcontrast LCD-scherm van 12 mm hoog
  • Data-interface: USB, Opto RS232, Digimatic
  • Levensduur batterij tot 3 jaar

Omschrijving:

Hoogtemeter en markeerapparaat Digimar 814 SR; Meetbereik: 0 - 600 mm; 0,01 mm / 0,0005 inch; Foutgrens_µm: 50 µm; Gegevensinterface: Opto RS-232C, Digimatic, USB, Draadloos; Leveringsomvang: Markeerstift, batterij, kartonnen doos, gebruiksaanwijzing

Kenmerk:

  • Toepassing: Voor het aftekenen en markeren van werkstukken Voor het meten van hoogtes en afstanden
  • Meetbereik: 0 - 600 mm
  • Meetbereik: 0 - 24″
  • Foutlimiet inch: .0020″
  • Afmeting d in mm: 835 mm
  • Afmeting b in mm: 180 mm
  • Afmeting a in mm: 62 mm
  • Foutlimiet_µm: 50 µm
  • Afmeting c in mm: 35 mm
  • Gewicht product: 8.00 kg
  • Cijferverhoging in mm: 0.01
  • Foutlimiet_inch: 0.002 inch
  • Numerieke toename in inches: 0.0005

Norm:

Standaard fabriek