Mechanisch magneetmeetstatief, Uitsteeklengte: 220mm

Artikelnummer: 441100 220
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
49 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uitsteeklengte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Uitsteeklengte 220 mm
Draadaansluiting M8
Positionering draadaansluiting centrisch
Hechtkracht 800 N
Magneetvoet lengte 64 mm
Magneetvoet breedte 50 mm
Magneetvoet hoogte 55 mm
Producttype Meetstatief

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 441100 220
EAN/GTIN 4260180710878
Nummer fabrikant 105251
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hörger & Gäßler OHG Präzisionsteile, Weinstraße 35, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.hoerger-gaessler.de

Omschrijving

Uitvoering:

Mechanische centrale klemming van alle scharnierpunten. Klemkracht traploos instelbaar. Schakelbare magneetvoet met prismazool. Elke positie binnen actieradius bereikbaar. Fijninstelling met grote stabiliteit. Meetklokopname voor meetklokken met schacht-⌀ 8 mm of prisma.

Levering:

Magneetvoet nr. 440868 gr. 1.