Combinatiesleutels , vonkvrij , kop 15° afgeschuind , SW 55 mm

Artikelnummer: 440.55SR
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 440.55SR
EAN/GTIN 3148518670692
Nummer fabrikant 440.55SR
L-nummer L60130 7968

Omschrijving

Omschrijving:

  • Speciale vonkvrije en antimagnetische beryllium-koperlegering

Kenmerk:

  • A [mm]: 55
  • B [mm]: 108,0
  • B1 [mm]: 83,0
  • E [mm]: 18,0
  • E1 [mm]: 23,0
  • L [mm]: 560
  • [g]: 2780