Combinatiesleutels , vonkvrij , kop 15° afgeschuind , SW 15 mm

Artikelnummer: 440.15SR
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 440.15SR
EAN/GTIN 3148518664530
Nummer fabrikant 440.15SR
L-nummer L60130 9925

Omschrijving

Omschrijving:

  • Speciale vonkvrije en antimagnetische beryllium-koperlegering

Kenmerk:

  • A [mm]: 15
  • B [mm]: 35,0
  • B1 [mm]: 27,0
  • E [mm]: 7,6
  • E1 [mm]: 11
  • L [mm]: 195
  • [g]: 125