Steeksleutel , vonkvrij , kop 15° afgeschuind , SW 12 mm

Artikelnummer: 440.12SR
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 440.12SR
EAN/GTIN 3148518661898
Nummer fabrikant 440.12SR
L-nummer L60130 7962

Omschrijving

Omschrijving:

  • Speciale vonkvrije en antimagnetische beryllium-koperlegering

Kenmerk:

  • A [mm]: 12
  • B [mm]: 26,5
  • B1 [mm]: 21,0
  • E [mm]: 6,0
  • E1 [mm]: 9
  • L [mm]: 150
  • [g]: 75