Doorvoerbus SB 120 x 10 x 1 mm

Artikelnummer: 440 001 0 SB
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 440 001 0 SB
EAN/GTIN 4049002012426
Nummer fabrikant 440 001 0 SB
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gemaakt van hooggelegeerd gereedschapsstaal
  • volledig gehard voor maximale overdracht van de slagkracht
  • Speciale veiligheidsklopkop voorkomt materiaalafbrokkeling en vervorming
  • gepolijst oppervlak
  • afgeronde randen
  • goudkleurig ondergedompeld gelakt
  • De eisen van gangbare normen (bijv. DIN) worden nageleefd of overtroffen.
  • alle metalen onderdelen zijn GS-gekeurd
  • met eurohouder

Kenmerk:

  • Gewicht: 72 g
  • Lengte: 120 mm
  • Uitvoering: Gepolijst
  • Kleur: goud
  • Diameter punt: 1 mm
  • Sleutelwijdte: 10 mm
  • Profiel: 8-kant

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen