Binnensneltaster Met lange tastarmen 70-120 mm

Artikelnummer: 438953 70-120

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 30,10 / st.
  • € 38,90 / st.
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: Fabrieksnorm

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Meetbereik 70 mm - 120 mm
Aflezing 0,05 mm
Maximale afwijking 0,05 mm
IP-klasse IP 65
HM-tasterkogel-⌀ 2 mm
Minimale groefbreedte 3,3 mm
Maximale groefdiepte 8 mm
Maximale tastarmlengte L (meetdiepte) 192 mm
Meettechniek analoog
Meetklok-⌀ 66 mm
Producttype Binnensneltaster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 438953 70-120
EAN/GTIN 2050001743152

Omschrijving

Uitvoering:

1 Vaste en 1 beweegbare tastarm met HM-kogelmeetaanslagen. De verplaatsing van de beweegbare tastarm wordt overgebracht naar de meetklok. Het meetresultaat kan direct worden afgelezen.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.