Zwenktaster, tastarmlengte 14,5 mm 0,4/40 mm

Artikelnummer: 436301 0,4/40
Korting
105,00 €
Prijs geldig tot 30 jun. 2024

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 25,30 / st.
  • € 20,20 / st.
op aanvraag
Op voorraad
178 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: DIN 2270
  • Verpakking: stevige box

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 2270
Meetbereik in elke richting 0,4 mm
Aflezing 0,01 mm
Meetkogel-⌀ 2 mm
Zwenkbereik 2×110 graden
Meetkracht 0,15 N
Opspanschacht-⌀ h6 8 mm
Meettechniek analoog
Behuizing-⌀ 40 mm
Verpakking stevige box
Producttype Zwenktaster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 436301 0,4/40
EAN/GTIN 4059192013592
Nummer fabrikant 4307200

Omschrijving

Uitvoering:

Uiterst nauwkeurige zwenktasters met edelsteengelagerd meetwerk, in handzame, robuuste uitvoering. De behuizing en de prismatische zwaluwstaarthouders zijn uit één stuk vervaardigd, daardoor is de inklemming uiterst buigvast. Corrosievast door mat verchroomde behuizing.
met 1/100-aflezing.
Mahr − Robijngelagerd meetgereedschap met meetkogel van HM. Het tastarmlager in de vork is uit één stuk, daardoor zeer exacte uitlijning; antimagnetisch.

Toepassing:

Als nauwkeurig vergelijkingsmeetgereedschap voor controleren van afwijkingen van de nominale maat; voor rondloopcontroles, binnenmetingen, controle van parallelliteit en vlakheid, alsmede voor het uitlijnen van werkstukken.

Levering:

Inclusief spandoorn ⌀ 8 mm.

Accessoires:

Vierkanthouder nr. 436510, centreerhouder nr. 436512, scharnierend meetstatief nr. 359680.

Reservedeel:

Reservetaster met HM- of robijnkogel op aanvraag leverbaar.

Tip:

Extra informatie DIN 2270: Aflezing 0,01 − afwijkingsmarge 10µm, totale afwijkingsmarge 13 µm, meetwaarde-omkeerbereik 3µm.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen