Precisie-binnenmeetgereedschap met meetklok 160-250 mm

Artikelnummer: 435203 160-250

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 16,50 / st.
  • € 66,40 / st.
  • € 23,90 / st.
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: Fabrieksnorm
  • Verpakking: stevige box

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Meetbereik 160 mm - 250 mm
Herhalingsnauwkeurigheid zonder meetklok 0,5 µm
Meetdiepte 250 mm
Aantal tasters 6
Centreerschotel breedte 90 mm
Verpakking stevige box
Producttype 2-punts-precisie-binnenmeetgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 435203 160-250
EAN/GTIN 4946368854922

Omschrijving

Uitvoering:

Zelfcentrerend binnenmeetgereedschap met driepuntsaanslag. Gereedschapshouder en meetklok mat verchroomd. Meetklok door kunststof behuizing beschermd tegen schokken. Gereedschapshouder door isolerende handgreep gestabiliseerd tegen temperatuurinvloeden. Met verwisselbare tasters van uiteenlopende lengte en tussenringen wordt het meetgereedschap ingesteld op de boring-⌀.
Tasters met HM-tasterkogel.

Toepassing:

Vergelijkingsmeetgereedschap voor het controleren van boringen op ⌀-nauwkeurigheid, cilindriciteit en rondheid.

Levering:

Inclusief meetklok nr. 432051 gr. 10/58 met 1/100-mm-aflezing.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires