Brug voor dieptemeetgereedschap 80 mm

Artikelnummer: 434815 80

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 14,55 / st.
op aanvraag
Op voorraad
81 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Brug breedte 16 mm
Brug lengte 80 mm
Producttype Meetbrug

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 434815 80
EAN/GTIN 4045197234155

Omschrijving

Uitvoering:

Vlakheidstolerantie DIN 874/00. Oplegvlak gehard en geslepen. Geschikt voor meetklokken met schacht-⌀ 8 h6.