Syvyydenmittauslaitteen silta 80 mm

Tuote nro.: 434815 80
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 16,73 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
81 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sillan leveys 16 mm
Sillan pituus 80 mm
Tuotetyyppi mittaussilta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 434815 80
EAN / GTIN 4045197234155

Kuvaus

Malli:

Tasaisuustoleranssi DIN 874/00. Tukipinnat on karkaistu ja hiottu. Kiinnittää mittakellot, joiden varren ø 8 h6.