Digitale Absolute-meetklok aflezing 0,001 mm 25 mm

Artikelnummer: 434461 25

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 23,30 / st.
  • € 71,00 / st.
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: Fabrieksnorm
  • Aansluiting: USB-aansluiting; USB-interface
  • Meetwaarde vastleggen: eenmalige instelling van het nulpunt

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Meetbereik 0 mm - 25 mm
Aflezing naar keuze 0,0005 mm
Cijferhoogte 11 mm
Meetafwijking E MPE (meetbereik) 0,003 mm
Aansluiting USB-aansluiting; USB-interface
Meetkracht ≤ 1,8 N
Opspanschacht-⌀ h6 8 mm
Meetwaarde vastleggen eenmalige instelling van het nulpunt
Meettechniek Digitaal
Behuizing-⌀ 59 mm
dikte van de behuizing 44,2 mm
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Batterijtype Knoopcel
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 CR2032
Producttype Meetklok

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 434461 25
EAN/GTIN 4946368850269

Omschrijving

Uitvoering:

Multifunctionele standaard meetklok. Voordelig en eenvoudig te bedienen.
  • Bidirectionele communicatie is mogelijk, bijv. voor parametrisering via PC (Digimatic S1-interface).
  • Met ABSOLUTE-systeem. Eenmalig instellen van de beginpositie, die dan tot de volgende vervanging van de batterij het absolute nulpunt blijft.
  • Eenvoudige berekening en identificatie van hoogste waarde zijn mogelijk.
  • Uitgerust met een waarschuwingsfunctie voor het kalibratieschema.
  • De GO/±NG-beoordeling wordt uitgevoerd door de bovenste en onderste tolerantie in te stellen.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 gr. 2032.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 497081, speciale taster nr. 434900; 434910; 434915.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires