Reloj comparador digital Absolute Lectura de 0,001 mm, Capacidad de medición: 25mm

Número de artículo: 434461 25
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 28,90 € /piezas
  • 88,22 € /piezas
a petición
En stock
74 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Diámetro de la carcasa 59 mm
Cantidad de pilas contenidas 1 ud.
Tipo de batería Litio (Li)
Tamaño constructivo internacional Pila redonda (CR2032)
Serie ID-C
Grosor de la carcasa 44,2 mm
Denominación del fabricante 543-470B
Material carcasa plástico
Indicación digital
Capacidad de medición mín. 0 mm
Capacidad de medición máx. 25 mm
Fuerza de medición máx. 1,8 N
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Repetibilidad 2 µm
Margen de error 0,003 mm
Desviación de medición E MPE 0,003 mm
Desviación de medición 3 µm
Diámetro del vástago sujeción 8 mm
Tolerancia del vástago de sujeción h6
Norma norma de fábrica
Características reloj comparador con protección contra golpes
Error de histéresis fu 2 µm
Valor de división de la escala 0,001 mm
Indicador iluminado no
Marcas de tolerancia ajustables
Unidad de lectura milímetros
Lectura, milímetros 0,001 mm
Lectura 0,001 mm
Altura de las cifras 11 mm
Interfaz Digimatic; Interfaz USB
Función de preajuste
Calibrable
Contenido pieza única
Tipo de producto reloj comparador

Identificación y clasificación

Número de artículo 434461 25
EAN / GTIN 4946368850269
Número del fabricante 543-720B
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Ejecución:

Reloj comparador multifuncional estándar. Manejo fiable y fácil.
  • La comunicación bidireccional es posible, por ejemplo, para la parametrización a través de ordenador (interfaz Digimatic S1).
  • Con sistema ABSOLUTE. Ajuste único de la posición de inicio, que mantiene el punto cero absoluto hasta la siguiente sustitución de las baterías.
  • Es posible realizar un cálculo sencillo e identificar el valor máximo.
  • Equipado con una función de advertencia para el plan de calibración.
  • La evaluación GO/±NG se realiza ajustando la tolerancia superior e inferior.

Volumen de suministro:

Incluida 1 batería n.° 081560 tam. 2032.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 497081, palpador especial n.º 434900; 434910; 434915.