• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Digitale meetklok aflezing 0,01 mm 25 mm

Artikelnummer: 434270 25
Korting
547,00 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 23,30 / st.
  • € 71,00 / st.
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: Fabrieksnorm
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Aansluiting: RS232C-aansluiting; USB-aansluiting

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Meetbereik 25 mm
Aflezing omschakelbaar 0,01 mm
Aflezing omschakelbaar 0,0005 inch
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Maximale afwijking 0,02 mm
Aansluiting RS232C-aansluiting; USB-aansluiting
Meetkracht < 2 N
Opspanschacht-⌀ h6 8 mm
Meettechniek Digitaal
Behuizing-⌀ 57 mm
dikte van de behuizing 27 mm
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 CR2032
Producttype meetklok

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 434270 25
EAN/GTIN 7630041111194
Nummer fabrikant 01930241

Omschrijving

Uitvoering:

Digitale meetklok met gecombineerde schaal- en cijferweergave (cijferhoogte 10mm) en mechanische tolerantiemarkeringen. Weergave- / toetsenpaneel tot 270° draaibaar.

Functie:

Meetmodus ABS/REL. Grafische weergave van de ingevoerde grenswaarden. Automatisch uitschakelen, PRESET-functie, gegevensuitvoer, omschakelbare telrichting. Toetsen te blokkeren.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 498950, reserve- en speciale tasters nr. 434900; 434910.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen