1087 R-HR digitale meetklok 12,5 mm / .5 ″ ZW 0,1 µm met.

Artikelnummer: 4337695KAL
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
Producttype meetklok

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4337695KAL
EAN/GTIN 4059192061654
Nummer fabrikant 4337695KAL
L-nummer L40080 3000

Omschrijving

Uitvoering:

  • LCD-scherm met hoog contrast, daardoor zeer duidelijk en gemakkelijk af te lezen
  • Bedienings- en weergave-eenheid kan 280° worden gedraaid
  • Direct klaar om te meten dankzij het referentiesysteem
  • Hefkap met stofbeschermingsfunctie aan het uiteinde van de meetpen
  • Klemas en meetpen van roestvrij, gehard staal

Omschrijving:

Digitale meetklok MarCator 1087 R-HR
  • IP-beschermingsklasse: IP 42
  • Data-interface: Opto RS-232C, Digimatic, USB
  • Fabrieksstandaard
  • Meetbereik in mm: 12,5 mm
  • ijferstappen in mm: 0. 0001, 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01
  • Cijferstappen in inches: .00001″, .00002″, .00005″, .0001″, .0002″, .0005″
Inbegrepen bij levering: Gebruiksaanwijzing, batterij.

Kenmerk:

  • functie: Omkering van telrichting
  • Type product: 1087 R-HR
  • Meetkracht (tekst): 0.65 - 0.9
  • Weergave schaalbereik schaalverdeling mm: ± 0,2
  • Weergave schaalbereik schaalverdeling mm: ± 0,1
  • Weergave schaalbereik schaalverdeling mm: ± 0,04
  • Weergave schaalbereik schaalverdeling mm: ± 0,02
  • Weergave schaalbereik schaalverdeling mm: ± 0,01
  • Weergave schaalbereik schaalverdeling mm: ± 0,002
  • Weergavebereik schaalverdeling inch: ± .01''
  • Weergavebereik schaalverdeling inch: ± .004″
  • Weergavebereik schaalverdeling inch: ± .002″
  • Weergavebereik schaalverdeling inch: ± .001''
  • Weergavebereik schaalverdeling inch: ± .0004″
  • Weergavebereik schaalverdeling inch: ± .0002″
  • Meetbereik inch: .5″
  • functie: (MAX-MIN) voor concentriciteits- en vlakheidstests
  • Naam product: Digitale meetklok
  • Afmeting a in mm: 126.3 mm
  • Afmeting b in mm: 23 mm
  • Afmeting c in mm: 13.5 mm
  • Meetbereik in mm: 12.5 mm
  • Cijferhoogte: 8.5 mm
  • Klemas (mm): 8 mm
  • Cijferverhoging in mm: 0.01
  • Cijferverhoging in mm: 0.005
  • Cijferverhoging in mm: 0.002
  • Foutlimiet (mm): 0.0018 mm
  • Cijferverhoging in mm: 0.001
  • Herhaalbaarheid mm: 0.0005 mm
  • Cijferverhoging in mm: 0.0005
  • Cijferverhoging in mm: 0.0001

Norm:

Standaard fabriek

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires