1086 Ri Digit.Messuhr o.Messkr MarCator 25 mm / .1 ″, 0.0005

Artikelnummer: 4337628
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype meetklok

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4337628
EAN/GTIN 4059192014575
Nummer fabrikant 4337628
L-nummer L40080 1918

Omschrijving

Uitvoering:

  • Geïntegreerde radiozender
  • Hoogcontrast LCD-scherm
  • Bedienings- en weergavesectie 280° draaibaar
  • Klemas en meetpen van roestvrij, gehard staal
  • Direct klaar om te meten dankzij referentiesysteem

Omschrijving:

Digitale meetklok MarCator 1086 Ri
  • IP-beschermingsklasse: IP 42
  • Data-interface: Digimatic, Opto RS-232C, USB, Geïntegreerd draadloos
  • Fabrieksstandaard
  • Meetbereik in mm: 25mm
  • ijferstappen in mm: 0. 0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01
  • Cijferstappen in inches: .00002″, .00005″, .0001″, .0002″, .0005″
Inclusief: Gebruiksaanwijzing, batterij.

Kenmerk:

  • functie: Omkering van telrichting
  • Type product: 1086 Ri
  • Meetbereik inch: 1″
  • Meetkracht (tekst): 0 - 0
  • functie: <0> (modus van de tolerantieweergave)
  • Naam product: Digitale meetklok
  • Afmeting a in mm: 153.4 mm
  • Afmeting b in mm: 26.8 mm
  • Afmeting c in mm: 26.5 mm
  • Meetbereik in mm: 25 mm
  • Cijferhoogte: 11 mm
  • Klemas (mm): 8 mm
  • Cijferverhoging in mm: 0.01
  • Cijferverhoging in mm: 0.005
  • Foutlimiet (mm): 0.004 mm
  • Cijferverhoging in mm: 0.002
  • Herhaalbaarheid mm: 0.001 mm
  • Cijferverhoging in mm: 0.001
  • Cijferverhoging in mm: 0.0005

Norm:

Standaard fabriek

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires