Dubbele dopsleutel SW.24 x 27 mm L.190 mm

Artikelnummer: 43332427
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 43332427
EAN/GTIN 4018754255016
Nummer fabrikant 43332427
L-nummer L60010 5712

Omschrijving

Omschrijving:

  • DIN 896 vorm B, verbeterd ontwerp: Naadloos ontleend aan „één stuk”!
  • Precisiestalen buis ST55 verchroomd

Kenmerk:

  • d1: 34,5 mm
  • d2: 38,5 mm
  • Lengte [mm): 190 mm
  • Gewicht: 301 g
  • Breedte over vlakken [mm]: 24 x 27 mm