Regenjas Level 1 XL

Artikelnummer: 431120009900XL
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
Kleur schwarz
Uniseks-maat XL
Producttype Regenjack

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 431120009900XL
EAN/GTIN 7330509661352
Nummer fabrikant 431120009900XL

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
100% polyester, PU gecoat, wind- en waterdicht, ademend, 185g/m²

Afwerking
Verstelbare zoom met trekkoord
Verstelbaar mouweinde met klittenband

Zakken
Voorzakken, één met D-ring

Functionaliteit
Wind en waterdicht met gelaste naden

Details
Verwijderbare, verstelbare capuchon
Kunststofknopen
D-ring

Voorsluiting
Verborgen tweewegsrits van kunststof, Stormsluiting met knopen

Reflex
Reflecterende streep op arm en rug

Omschrijving:

  • Dun en flexibel regenjack dat het werk doet in moeilijk weer
  • Dit is een lichtgewicht, flexibel regenjack met verlengde achterkant en trekkoord dat op maat kan worden versteld
  • Dit jack is perfect voor regenachtige weersomstandigheden wanneer beweging de hoogste prioriteit heeft
  • Het heeft een capuchon die naar behoefte kan worden versteld of verwijderd, gemakkelijk toegankelijke voorzakken en een sterke tweewegritssluiting met ritstrekker die doorloopt tot aan de kraag
  • Er zijn donkere, discrete reflec-toren op de mouwen en rug die je zichtbaar maken in het donker
  • De mouwboorden zijn verstelbaar met klittenband
  • Gecertificeerd volgens EN 343, bescherming tegen slecht weer

Norm:

  • EN 343, Class 3.1

Diensten en productadviseurs

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten