Regenjas LEVEL 1 L

Artikelnummer: 430120009900L
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
Kleur schwarz
Uniseks-maat L
Producttype Regenjack

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 430120009900L
EAN/GTIN 7330509284773
Nummer fabrikant 430120009900L
L-nummer L00980 1177

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
100% polyester, PU gecoat, wind- en waterdicht, ademend, 185g/m²

Zakken
Voorzakken, één met D-ring

Functionaliteit
Wind- en waterdicht met gelaste naden

Details
Verwijderbare, verstelbare capuchon
Kunststofknopen
D-ring

Finish
Unsnappable drop-neck
Verstelbare mouwuiteinde met klittenband

Voorsluiting
Verborgen tweewegrits van kunststof, Stormsluiting met knopen

Reflex
Reflecterende streep op arm en rug

Omschrijving:

  • Regenjack voor u met werkopdrachten die lichte en soepele regenkleding vereisen
  • Het is wind- en waterdicht en heeft gelaste naden alsmede een afneembare, verstelbare kap
  • Het jack heeft een niet afknoopbare drop-neck aan de onderkant met drainage aan de achterkant en is voorzien van makkelijk toegankelijke zakken aan de voorkant, een met D-ring
  • Voorsluiting met verborgen tweewegrits tot aan de kraag en stormknoop en verstelbare mouwen met klittenband
  • Reflecterende tapes op de mouw en rug
  • Het is gecertificeerd volgens EN 343, beschermende kleding tegen slecht weer. Kleur 4600, 9900 is bijgewerkt
  • Het oudere model wordt geleverd zolang de voorraad strekt

Norm:

  • EN 343, Class 3.1

Diensten en productadviseurs

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten