Opbouwframe

Artikelnummer: 42905
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Speciale ladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 42905
EAN/GTIN 4003866429059
Nummer fabrikant 42905
L-nummer L90010 40

Omschrijving

Omschrijving:

Voor alle rolsteigers met een breedte van 0,75 m om veilig naar het platform te klimmen.

Kenmerk:

Aantal treden 4
Gewicht 4 kg
voor steigerbreedte 0.75 m