Verlengstuk voor 428300 1000 mm

Artikelnummer: 428320 1000

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 1.000 mm
Producttype Verlengstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 428320 1000
EAN/GTIN 5051102226619

Omschrijving

Uitvoering:

Voor uitbreiding van het meetbereik (max. 3000 mm).
Licht, stabiel verlengstuk van CFK.