MICRO-TECH® kniptang , lang, slank , met uitsparing

Artikelnummer: 426.MT
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
Producttype Halfronde tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 426.MT
EAN/GTIN 3148511758908
Nummer fabrikant 426.MT
L-nummer L60130 7244

Omschrijving

Omschrijving:

  • Deze tang kan worden gebruikt om achter componenten te knippen of onder obstakels te werken (spoelen, weerstanden, enz.)

Kenmerk:

  • B [mm]: 10,5
  • C [mm]: 13
  • E [mm]: 7
  • L [mm]: 110
  • L1 [mm]: 5,5
  • Snede: i
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,1 - 1,2
  • Fe 30 HRc diam. [mm]: -