Ladderdeel aluminium onbehandeld

Artikelnummer: 42240
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Speciale ladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 42240
EAN/GTIN 4003866422401
Nummer fabrikant 42240
L-nummer L90060 89

Omschrijving

Omschrijving:

Afstand tussen sporten: 280 mm.
Kokermaat: 60 x 25 mm.
Maten van de vierkante sporten: 30 mm x 30 mm.
Bij de levering zijn per ladder twee ladderkoppelstukken van kunststof (bnr. 43239) inbegrepen.

Kenmerk:

Aantal treden 7
Gewicht 4.2 kg
Ladderlengte 1.96 m
Materiaal Aluminium, naturel