Digitale beugelschroefmaat 50-75 mm

Artikelnummer: 421492 50-75

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 30,45 / st.
  • € 56,00 / st.
op aanvraag
Op voorraad
90 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: DIN 863
  • Verpakking: stevige box

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 863
Meetbereik 50 mm - 75 mm
Aflezing 0,001 mm
Maximale afwijking 5 µm
Spindel-⌀ 6,5 mm
Spoed van de spindel 0,5 mm
IP-klasse IP 54
Meettechniek Digitaal
Verpakking stevige box
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Batterijtype Knoopcel
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 CR2032
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 421492 50-75
EAN/GTIN 4062406063207

Omschrijving

Uitvoering:

goed afleesbaar display. HM-uitgeruste meetvlakken.
Digitale en analoge aflezing. Stof- en spatwaterdichte metalen behuizing.

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 gr. CR2032. 1 kogel voor het meten van gebogen vlakken.
1 instelmaat.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen