MARTOR TRAPEZIUM MESJE 42063 , 10 in dispenser

Artikelnummer: 42063.70
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
Producttype Blad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 42063.70
EAN/GTIN 4002632915567
Nummer fabrikant 42063.70
L-nummer L60170 822

Omschrijving

Omschrijving:

De trapeziumvormig mes No. 42063 van MARTOR is een hoogwaardig blad van staal. Het is zeer scherp en heeft twee opeenvolgende snijkanten voor langer gebruik. Het brede slijpen maakt het zagen gemakkelijker. Het blad is 58,4 mm lang, 19 mm breed en 0,63 mm dik.

De trapeziumvormig mes No. 42063 is verkrijgbaar onder bestelnummer 42063,70 in de mesdispenser van 10 stuks. beschikbaar.
    Knippen:
    Brede snede
  • Bladfacetten:
    kenmerken 2-voudig

    blad:
    2-weg bruikbaar mes
  • Basismateriaal:
    Staal

Kenmerk:

  • Bladvorm trapeziumvormig mes
  • Aantal perforaties voor blad: blad met 3 gaten
  • Basismateriaal: Staal
  • Blad roestvrij: Nr.
  • Slijpen van bladen: Brede snede
  • Bladfacetten: 2-voudig
  • Veiligheidsblad (afgeronde uiteinden): Nr.
  • Aantal snijkanten: 1
  • Snijkanten: 2-voudig bruikbaar

Geschikte producten

Accessoires