Ringsleutel SW.24 mm, L.180 mm

Artikelnummer: 42020024
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 42020024
EAN/GTIN 4018754023394
Nummer fabrikant 42020024
L-nummer L60010 1905

Omschrijving

Omschrijving:

  • zonder handgreep
  • Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.

Kenmerk:

  • a: 17 mm
  • Legering: Chroom-legeringsstaal, verchroomd
  • Kan worden gecombineerd met nr.: 5 1/2 1
  • Hoogte mm (h): 29,5 mm
  • L1: 180 mm
  • L2: 555 mm
  • Lengte [mm): 182 mm
  • Gewicht: 381 g
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 24 mm
  • Breedte mm (b): 38 mm