44 Ak-meetkop 60-70 mm voor driepuntsmeting

Artikelnummer: 4190341
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Meettechniek analog
Producttype 2-punts binnenschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4190341
EAN/GTIN 4059192010782
Nummer fabrikant 4190341
L-nummer L40080 1083

Omschrijving

Uitvoering:

  • Zelfcentrerende meetkop met 3 meetcontacten (opstelling 3 x 120°)
  • Sondes van 12 mm met hardmetaal versterkt
  • Sondes van 12 mm voor metingen tot op de bodem van de boring
  • Sondes van 40 mm van aluminium om gewicht te besparen

Omschrijving:

  • Meetkop Micromar 44 Ak 60 - 70mm

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Naam productgroep: Micromar
  • Naam productgroep: Schroefmaten
  • Naam product: Meetkop
  • Meetbereik: 60 - 70 mm
  • Type product: 44 Ac
  • Meetbereik: 2.35 - 2.75″
  • Afmeting d in mm: 79 mm
  • Afmeting b in mm: 18 mm
  • Afmeting c in mm: 5 mm