44 Ak meetkop 16-20 mm voor driepuntsmeting

Artikelnummer: 4190334
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Meettechniek analog
Producttype 2-punts binnenschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4190334
EAN/GTIN 4059192010720
Nummer fabrikant 4190334
L-nummer L40080 1007

Omschrijving

Uitvoering:

  • Zelfcentrerende meetkop met 3 meetcontacten (opstelling 3 x 120°)
  • Sondes van 12 mm met hardmetaal versterkt
  • Sondes van 12 mm voor metingen tot op de bodem van de boring
  • Sondes van 40 mm van aluminium om gewicht te besparen

Omschrijving:

  • Meetkop Micromar 44 Ak 16 - 20mm

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Naam productgroep: Micromar
  • Naam productgroep: Schroefmaten
  • Naam product: Meetkop
  • Type product: 44 Ac
  • Meetbereik: 16 - 20 mm
  • Meetbereik: .625 - .775″
  • Afmeting d in mm: 64 mm
  • Afmeting b in mm: 6.5 mm
  • Afmeting c in mm: 4 mm