{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | ISO 13385 | |
Meetbereik | 0 mm - 300 mm | |
Aflezing omschakelbaar | 0,01 mm | |
Aflezing omschakelbaar | 0,0005 inch | |
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
Meetafwijking E MPE | ±0,04 mm | |
Aansluiting | Digimatic-aansluiting; RS232C-aansluiting; USB-aansluiting; Draadloos MAHR i-wi-systeem | |
IP-klasse | IP 67 | |
Draadloze toepassing | Software van producent | |
Meetwaarde vastleggen | MAHR Reference-Lock-systeem | |
Meettechniek | Digitaal | |
Materiaal | Edelstaal, RVS | |
Bruglengte | 150 mm | |
Doorsnede liniaal | 11,5 × 3,6 mm | |
Verpakking | stevige box | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 CR2032 | |
Producttype | Groef-diepteschuifmaat |
Artikelnummer | 418754 300 | |
EAN/GTIN | 4059192057336 | |
Nummer fabrikant | 4126534 |