MICRO-TECH® Afsnijder voor Cu-Ni draad Ø 0,1 - 0,6 mm , vlak afgesneden

Artikelnummer: 418.MT
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
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 418.MT
EAN/GTIN 3148511755327
Nummer fabrikant 418.MT
L-nummer L60130 3287

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lange, smalle snijkanten voor verticale toegangssnedes
  • Snede: vlak
  • Cu-Ni draaddiameter 0,1 - 0,6 mm

Kenmerk:

  • B [mm]: 10,5
  • C [mm]: 21
  • E [mm]: 2,7
  • L [mm]: 120
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,1 - 0,6