{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Meetbereik | 0 mm - 650 mm | |
Meetbereik buiten | 0 mm - 570 mm | |
Meetbereik binnen | 42 mm - 650 mm | |
Aflezing | 0,01 mm | |
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
Maximale afwijking | 0,04 mm | |
Aansluiting | RS232C-aansluiting; USB-aansluiting | |
IP-klasse | IP 67 | |
Beklengte | 103 mm | |
Kogel-⌀ meetinsert | 3 mm | |
Meettechniek | Digitaal | |
Materiaal | Edelstaal, RVS | |
alle delen | gehard | |
Verpakking | stevige box | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 CR2032 | |
Producttype | Universele schuifmaat |
Artikelnummer | 417700 650 | |
EAN/GTIN | 2050001670847 |